Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903740 FLKM-M12/F/8P/2A/SC044 MODULO INTERFACCI - 2903740

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903740 FLKM-M12/F/8P/2A/SC044 MODULO INTERFACCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356762021

Artikelnummer

PHC2903740

Herstellernummer

2903740

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2 A

Tiefe:

60 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

90 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Femmina 1x 8-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli