Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903705 REL-PR3-230AC/3X21 RELE SINGOLO - 2903705

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903705 REL-PR3-230AC/3X21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Nennstrom - 0.01 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356759175

Artikelnummer

PHC2903705

Herstellernummer

2903705

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Nennstrom:

0.01 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

38.6 mm

Höhe:

36.1 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

45.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tensione bobina: 230 V AC