PHOENIX CONTACT - PHC2903702 REL-PR3- 24DC/3X21 RELE SINGOLO - 2903702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 0.06 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...26.4 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356759144
Artikelnummer
PHC2903702
Herstellernummer
2903702
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
0.06 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
38.6 mm
Höhe:
36.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
45.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


