Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903695 REL-OR3/L-120AC/3X21 RELE SINGOLO - 2903695

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903695 REL-OR3/L-120AC/3X21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 102...132 V

  • Nennstrom - 0.02 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 120...120 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356759083

Artikelnummer

PHC2903695

Herstellernummer

2903695

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

102...132 V

Nennstrom:

0.02 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

120...120 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

102...132 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

54.4 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 120 V AC