PHOENIX CONTACT - PHC2903694 REL-OR3/L- 24AC/3X21 RELE SINGOLO - 2903694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Packung
10 ST
EAN
4046356759076
Artikelnummer
PHC2903694
Herstellernummer
2903694
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
54.4 mm







