PHOENIX CONTACT - PHC2903681 REL-IR4/LDP-125DC/4X21 RELE SINGOLO - 2903681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...225 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356758949
Artikelnummer
PHC2903681
Herstellernummer
2903681
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...225 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
21.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


