Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 RELE SINGOLO - 2903680

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.01 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 88...198 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356758932

Artikelnummer

PHC2903680

Herstellernummer

2903680

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.01 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

88...198 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 110 V DC