PHOENIX CONTACT - PHC2903666 REL-IR2/L- 24AC/2X21 RELE SINGOLO - 2903666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18.7...33.1 V
Nennstrom - 0.07 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356758192
Artikelnummer
PHC2903666
Herstellernummer
2903666
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
18.7...33.1 V
Nennstrom:
0.07 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
18.7...33.1 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Breite:
21.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


