Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903660 REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 RELE SINGOLO - 2903660

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903660 REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 RELE SINGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.04 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.7...46.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356758130

Artikelnummer

PHC2903660

Herstellernummer

2903660

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.04 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.7...46.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 V DC