PHOENIX CONTACT - PHC2903591 SCK-M-U-1500V SOLARCHECK - 2903591

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V
Endwert Messbereich Spannung - 1500 V
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356752398
Artikelnummer
PHC2903591
Herstellernummer
2903591
Hersteller
PHC
Anfangswert Messbereich Spannung:
0 V
Endwert Messbereich Spannung:
1500 V
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein


