PHOENIX CONTACT - PHC2903523 EMD-BL-V-230 RELE DI CONTROLLO - 2903523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsmessbereich 1 - 0...230 V
Spannungsmessbereich 2 - 0...24 V
Spannungsart des Messbereichs - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4046356747271
Artikelnummer
PHC2903523
Herstellernummer
2903523
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsmessbereich 1:
0...230 V
Spannungsmessbereich 2:
0...24 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
0...230 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65.5 mm


