PHOENIX CONTACT - PHC2903521 EMD-BL-C-10 RELE DI CONTROLLO - 2903521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17.5 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 65.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356747257
Artikelnummer
PHC2903521
Herstellernummer
2903521
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65.5 mm
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Strömen von 0...5 A AC oder 0...10 A AC , Über-/Unterstrom oder Window, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss


