PHOENIX CONTACT - PHC2903369 RIF-0-RPT-12DC/21AU MODULO PORTARELE - 2903369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Nennstrom - 0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...18 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356732970
Artikelnummer
PHC2903369
Herstellernummer
2903369
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Nennstrom:
0.02 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9.6...18 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


