Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903362 RIF-0-RPT-12DC/ 1 MODULO PORTARELE - 2903362

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903362 RIF-0-RPT-12DC/ 1 MODULO PORTARELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.02 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...18 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356731959

Artikelnummer

PHC2903362

Herstellernummer

2903362

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.02 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

9.6...18 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto in chiusura. Tensione di ingresso 12 V DC