Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903328 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU MODULO PORTARE - 2903328

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903328 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU MODULO PORTARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 96...96 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356732321

Artikelnummer

PHC2903328

Herstellernummer

2903328

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...96 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

0.008 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

16 mm

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2903328 - RIF-1-RPT-LV-120AC 2X21AU MODULO PORTARE