PHOENIX CONTACT - PHC2903327 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU MODULO PORTARE - 2903327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 184...264 V
Packung
10 ST
EAN
4046356732239
Artikelnummer
PHC2903327
Herstellernummer
2903327
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
184...264 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
184...264 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
16.4 mm
Höhe:
97.21 mm
Tiefe:
75 mm