PHOENIX CONTACT - PHC2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 MODULO PORTARELE - 2903306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...28.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2...28.8 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356732147
Artikelnummer
PHC2903306
Herstellernummer
2903306
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2...28.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2...28.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30.6 mm
Höhe:
95.4 mm
Tiefe:
75 mm