Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903292 RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORTARELE - 2903292

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903292 RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORTARELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Nennstrom - 0.01 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356732741

Artikelnummer

PHC2903292

Herstellernummer

2903292

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Nennstrom:

0.01 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

40 mm

Höhe:

103 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso: 230 V AC