Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTARELE - 2903278

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTARELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 0.06 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...26.4 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356731652

Artikelnummer

PHC2903278

Herstellernummer

2903278

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

0.06 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

43 mm

Höhe:

111 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 3 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC