PHOENIX CONTACT - PHC2903144 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356726955
Artikelnummer
PHC2903144
Herstellernummer
2903144
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
99...275 V
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
272 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...264 V
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
115 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
35 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


