PHOENIX CONTACT - PHC2903065 DFLK-D15 SUB/F/FKCT MODULO PASSAPARETE - 2903065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4046356709453
Artikelnummer
PHC2903065
Herstellernummer
2903065
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
46 mm
Breite:
36.5 mm
Höhe:
58.4 mm
Montageart:
sonstige