PHOENIX CONTACT - PHC2903056 DFLK-D37 SUB/M/FKCT MODULO PASSAPARETE - 2903056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4046356709439
Artikelnummer
PHC2903056
Herstellernummer
2903056
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
2.5 A
Montageart:
sonstige
Tiefe:
46 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
128.4 mm


