PHOENIX CONTACT - PHC2903001 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W ALIMENTATORE - 2903001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356808729
Artikelnummer
PHC2903001
Herstellernummer
2903001
Hersteller
PHC
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene. Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte. Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W. Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C.