PHOENIX CONTACT - PHC2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 0.2...0.2 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 80 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356698276
Artikelnummer
PHC2902879
Herstellernummer
2902879
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
0.2...0.2 V
Max. Ausgangsstrom 1:
80 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18...28 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
66 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3