PHOENIX CONTACT - PHC2901107 ME MAX 22,5 PLATE KMGY CUSTODIA - 2901107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356141802
Artikelnummer
PHC2901107
Herstellernummer
2901107
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaugehäuse, Komplettgehäuse, Farbe: lichtgrau


