Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2901063 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP RELE STATIC - 2901063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2901063 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP RELE STATIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2.4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356577861

Artikelnummer

PHC2901063

Herstellernummer

2901063

Hersteller

PHC

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.18...2.4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Auslöseklasse:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

113.65 mm

Motor starter Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2901063 - ELR H5-I-SC- 24DC 500AC-2-SP Rele static