Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE - 2900938

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 103 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356733052

Artikelnummer

PHC2900938

Herstellernummer

2900938

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

11

Breite:

40 mm

Höhe:

103 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

90 mm

Relaissockel RIF-3..., für Oktalrelais mit 3 Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5