Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE - 2900931

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900931 RIF-1-BPT/2X21 BASE PER RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356733151

Artikelnummer

PHC2900931

Herstellernummer

2900931

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

8

Breite:

16 mm

Höhe:

96 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

75 mm

Relaissockel RIF-1..., für Miniaturleistungsrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5