PHOENIX CONTACT - PHC2900795 ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR Rele statico - 2900795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...30 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 9 A
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356550826
Artikelnummer
PHC2900795
Herstellernummer
2900795
Hersteller
PHC
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...30 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Externer Reset möglich:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
114 mm


