Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900748 BRIDGE- 4 PONTICELLO A DOPPINO TRIFASE - 2900748

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900748 BRIDGE- 4 PONTICELLO A DOPPINO TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356528245

Artikelnummer

PHC2900748

Herstellernummer

2900748

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

25 A

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bemessungsspannung:

575 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Bis 575 V AC / 3 x 25 A.