PHOENIX CONTACT - PHC2900747 BRIDGE- 3 PONTICELLO A DOPPINO TRIFASE - 2900747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 25 A
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356528252
Artikelnummer
PHC2900747
Herstellernummer
2900747
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
25 A
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
575 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


