Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900682 UMK-RJ45/S/8PTDA MODULO VARIOFACE - 2900682

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900682 UMK-RJ45/S/8PTDA MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356524353

Artikelnummer

PHC2900682

Herstellernummer

2900682

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

42.8 mm

Breite:

22.4 mm

Höhe:

77 mm

Schraub- oder Federkraftanschluss (Direktstecktechnik). 1:1-Verbindung.