Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900676 VIP-2/SC/D37SUB/M MODULO VARIOFACE - 2900676

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900676 VIP-2/SC/D37SUB/M MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356535557

Artikelnummer

PHC2900676

Herstellernummer

2900676

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

25 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

45.1 mm

Breite:

101 mm

Höhe:

65.5 mm

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt.