Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO - 2900568

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356526142

Artikelnummer

PHC2900568

Herstellernummer

2900568

Hersteller

PHC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

85...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

85...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Verdrahtungsersparnis. Hohe Lebensdauer. Platzersparnis. Verschleißarmes Schalten.