Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900347 PLC-RPT- 72UC/21-21/RW MODULO RELE - 2900347

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900347 PLC-RPT- 72UC/21-21/RW MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.006 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 50.4...90 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356507516

Artikelnummer

PHC2900347

Herstellernummer

2900347

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.006 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

50.4...90 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Vibration- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Zertifiziert gemäß EN 50155.