PHOENIX CONTACT - PHC2900321 PLC-RPT- 24UC/21AU/RW MODULO RELE - 2900321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
4046356510042
Artikelnummer
PHC2900321
Herstellernummer
2900321
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18.5...18.5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
0.009 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm


