Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT INTERFACCIA - 2900312

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.01 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.5...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356510004

Artikelnummer

PHC2900312

Herstellernummer

2900312

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.01 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.5...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Zeiteinsparung bis 60 %.