PHOENIX CONTACT - PHC2900307 PLC-RPT- 24UC/21AU RELE CON TECNOLOGIA P - 2900307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.4...33.6 V
Nennstrom - 0.011 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.4...33.6 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356507035
Artikelnummer
PHC2900307
Herstellernummer
2900307
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.4...33.6 V
Nennstrom:
0.011 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.4...33.6 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.4...33.6 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
6.2 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


