PHOENIX CONTACT - PHC2900305 PLC-RPT-230UC/21 RELE CON TECNOLOGIA PT - 2900305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 179.4...264.5 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356507004
Artikelnummer
PHC2900305
Herstellernummer
2900305
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
179.4...264.5 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.15 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm