Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900304 PLC-RPT-120UC/21 INTERFACCIA - 2900304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 93.6...168 V

  • Nennstrom - 0.0035 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 85.8...154 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356507165

Artikelnummer

PHC2900304

Herstellernummer

2900304

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

93.6...168 V

Nennstrom:

0.0035 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

85.8...154 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

93.6...168 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.