PHOENIX CONTACT - PHC2900288 PLC-BPT-230UC/21-21 MORSETTO BASE - 2900288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Pins - 8
Breite - 14 mm
Höhe - 80 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356507721
Artikelnummer
PHC2900288
Herstellernummer
2900288
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein


