PHOENIX CONTACT - PHC2896429 BC 53,6 OT U22 KMGY PARTE SUP. CUSTODIA - 2896429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 53.6 mm
Höhe - 89.7 mm
Tiefe - 49.78 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356103206
Artikelnummer
PHC2896429
Herstellernummer
2896429
Hersteller
PHC
Breite:
53.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
49.78 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Schutzart (IP):
IP20