PHOENIX CONTACT - PHC2891053 FL DIN RA ACCESSORIO - 2891053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626047775
Artikelnummer
PHC2891053
Herstellernummer
2891053
Hersteller
PHC
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
sonstige
Einfache und sichere Anpassung von Tragschienenprodukten an Industrie-Racks. Flexibel: auf zehn verschiedene Tiefen einstellbar (auf eine Tiefe von 70 bis 210 mm in Schritten von 20 mm), sodass alle Betriebsmittelarten bequem von der Vorderseite her zugänglich sind. Robust: Tragfähigkeit bis 17,5 kg, sodass ein breites Spektrum an Gerätetypen und eine große Zahl an Geräten montiert werden kann. Robust: sichere und rutschfeste Arretierung der Tiefeneinstellung.