Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885906 EMD-SL-LL-230 RELE DI CONTROLLO - 2885906

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885906 EMD-SL-LL-230 RELE DI CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356144148

Artikelnummer

PHC2885906

Herstellernummer

2885906

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Relè di controllo livello Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2885906 - EMD-SL-LL-230 Rele di controllo