PHOENIX CONTACT - PHC2885731 EMD-SL-PS-120AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 108...132 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Tragschienenmontage möglich - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 108...132 V
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356097055
Artikelnummer
PHC2885731
Herstellernummer
2885731
Hersteller
PHC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
108...132 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
108...132 V
Breite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
16 mm
Höhe:
35 mm
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
32 mm


