Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885278 EMD-SL-3V-400-N MODULO DI CONTROLLO - 2885278

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885278 EMD-SL-3V-400-N MODULO DI CONTROLLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 280...520 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ansprechwert Spannung - 69...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996512

Artikelnummer

PHC2885278

Herstellernummer

2885278

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

280...520 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

69...480 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Relè di controllo tensione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2885278 - EMD-SL-3V-400-N Modulo di controllo