Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885249 EMD-FL-3V-690 MODULO DI CONTROLLO ELETTR - 2885249

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885249 EMD-FL-3V-690 MODULO DI CONTROLLO ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 483...897 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Ansprechwert Spannung - 483...897 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996482

Artikelnummer

PHC2885249

Herstellernummer

2885249

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

483...897 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

483...897 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

45 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Auslöseverzögerung. Einstellbare Asymmetrie. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite.