PHOENIX CONTACT - PHC2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2866459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V
2. Ausgangsspannung - 22.5...22.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356046701
Artikelnummer
PHC2866459
Herstellernummer
2866459
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22.5...29.5 V
2. Ausgangsspannung:
22.5...22.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
360...575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
360...575 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
0.5 VA
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
152.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


