Startseite
Nicht mehr in Produktion

PHOENIX CONTACT - PHC2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 ALIMENTATORE - 2866323

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

944 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356046657

Artikelnummer

PHC2866323

Herstellernummer

2866323

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

22.5...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

22.5...22.5 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

1.5 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

152.5 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

60 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie