Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON - 2866077

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996512

Artikelnummer

PHC2866077

Herstellernummer

2866077

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...400 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Variabler Versorgungsspannungsbereich.